摂津金属工業
摂津金属工業の 電子部品(オンボード)
摂津金属工業の 受動部品
摂津金属工業の 抵抗
クラシックノブ(キャップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラック
タイプ
Φ21用
注文コード
43707590
品番
LM040-4625-10
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ(コレットチャック式)用のキャップ
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
幅(mm)
17.5
質量(kg)
0.006
色
ブラック
高さ(mm)
5.4
タイプ
Φ21用
奥行(mm)
17.5
底径(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応