摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ミニデータボックス(正方形フランジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43707800
品番
OJB-4420-WT
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など
仕様
正方形フランジ付
材質
ASA+PC-FR
質量(kg)
0.015
色
トラフィックホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41.7×61.7×20
RoHS指令(10物質対応)
対応