※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 電子部品(オンボード)
摂津金属工業の 受動部品
摂津金属工業の 抵抗
コントロールノブ(ノブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43707888
品番
OKY-7146062
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)
用途
測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど
材質
ポリカーボネート・TPE
幅(mm)
46
質量(kg)
0.016
色
ブラック
高さ(mm)
14.7
タイプ
照明なしタイプ
奥行(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応