SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQC4100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43708078
品番
VQC4100-51-02
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
CADデータダウンロード