VQC4101-5B1 V Series(VQC4101) SMC 43708157 VQC4101-5B1 V Series(VQC4101) SMC 43708157

V Series(VQC4101)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 注文コード43708157 品番VQC4101-5B1
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準(0.95W) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする