AMR-04010 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708694 AMR-04010 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708694 AMR-04010 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708694 AMR-04010 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708694 AMR-04010 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708694

オールマイトロープ HMPE

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43708694 品番 AMR-04010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。
林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。

用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など 質量(kg)0.13 長さ(m)10 破断荷重(t)1 ロープ径(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
小型ボートの昇降機(ハッチバック式)のロープ
卸売・小売業

現在所有の2馬力ボートを岸壁から昇降するときに使う電動ウィンチに使用しています。既存のダイニーマロープは6mmで10mしか巻かれていません。負荷分散式ダブル滑車のため実使用分は8m程しかなく岸壁が高いと全く使用出来ません。今回購入したオールマイトロープは4mmのため同じウィンチに20m巻くことが出来て余裕で昇降出来ます。切断耐荷重も1tのため総重量150kgの船と装備一式でも安心して使用出来ます。4mmでこの耐荷重は最高です。硬いワイヤーや太いソフトロープでウィンチを使用しているかたにはお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする