AMR-16060 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708877 AMR-16060 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708877 AMR-16060 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708877 AMR-16060 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708877 AMR-16060 オールマイトロープ HMPE 大綱 43708877

オールマイトロープ HMPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43708877 品番 AMR-16060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。
林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。

用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など 質量(kg)9.12 長さ(m)60 破断荷重(t)18.3 ロープ径(Φmm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする