曜日別特売
HH-30406 日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱 43709209

HH-30406 日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱 43709209
HH-30406 日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱 43709209

日立ホイスト交換用ワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本ロープ径(Φmm)10仕様掛け本数:4本注文コード43709209品番HH-30406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。

用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ仕様掛け本数:4本揚程(m)6定格荷重(t)3ロープ径(Φmm)10部品番号853425端末片端金具付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする