TOP
TOPの 幼児用/子供用自転車
18ロサリオ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43709419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途
女の子幼児自転車
付属品
チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル
仕様
ワイヤーカゴ
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
色
ブラックピン
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
18
変速段数
シングル
ライト機能
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません