TOP
TOPの 幼児用/子供用自転車
226ゴスフォードBL
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイトブルー
注文コード
43709595
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライト搭載CTB
用途
男の子向けCTB
付属品
後輪シリンダーロック、樹脂泥除け
仕様
プラスチックカゴ
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
色
ホワイトブルー
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
22
変速段数
外装6段
ライト機能
LEDブロックライト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません