VQD1131V-6M-M5 V Series(VQD1131V) SMC 43709758 VQD1131V-6M-M5 V Series(VQD1131V) SMC 43709758

V Series(VQD1131V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43709758 品番VQD1131V-6M-M5
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)DC12 管接続口径M5 切換方式(1)シングルタイプ リード線取出方法(M)M形プラグコネクタ、リード線付 ポート数4 ねじの種類M 使用流体空気 バルブ(V)真空用 ボディ形式(3)直接配管形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする