VQD1151-6M-Q V Series(VQD1151) SMC 43709794 VQD1151-6M-Q V Series(VQD1151) SMC 43709794

V Series(VQD1151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード43709794 品番VQD1151-6M-Q
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 切換方式(1)シングルタイプ リード線取出方法(M)M形プラグコネクタ、リード線付 ポート数4 使用流体空気 バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(5)ベース配管形 CE-対応品(Q)CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする