※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4DSS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン) 43709909 4DSS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン) 43709909 4DSS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン) 43709909 4DSS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン) 43709909

3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43709909 品番4DSS
参考基準価格(税別)¥7,200,000 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル
現場撮影用3Dスキャニングカメラ
高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる
16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成
905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m
Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します
「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能
タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます
専用三脚、三脚用キャスター標準付属

用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影 仕様スキャンスピード:30万点/秒 質量(g)6750(バッテリー含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147 精度3D座標:10mm@/20m 対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上 連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K) バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0〜+40 撮影距離(m)約1.5〜2 バッテリー容量(mAh)9700 レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm 保管温度範囲(℃)-10〜+50 ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント ストレージ内蔵メモリー 128GB
注意
※ご利用には本体以外に次の準備が必要です。スマートフォン・「4DKanKan Pro」アプリのインストール・専用クラウド「4DKanKan クラウド」のご契約
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする