※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4DSS-TRI 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 43709918 4DSS-TRI 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 43709918 4DSS-TRI 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 43709918 4DSS-TRI 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 43709918

3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43709918 品番4DSS-TRI
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3Dスキャニングカメラ4DKanKan® Mega用三脚
4DKanKan Mega用三脚
カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現

用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚 適合機種4DSS 質量(kg)2.1 取付方式カメラ:専用マウント 全高(mm)開脚時:1675 収納時寸法(mm)700 昇降幅(mm)エレベーター:270 最大荷重(kg)16
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする