※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4DKK-TRICAS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン) 43709927 4DKK-TRICAS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン) 43709927 4DKK-TRICAS 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン) 43709927

3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43709927 品番4DKK-TRICAS
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

移動がラクになる三脚用キャスター
4DKanKan用三脚キャスター
4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます
平らな床面での撮影時の移動がラクになります
たたんで持ち運びもできます

用途4DKanKan用三脚キャスター 適合機種4DKanKanシリーズ用各三脚 質量(kg)1.6 直径(Φmm)取付可能三脚:約600〜約840 収納時寸法(mm)430 最大荷重(kg)20
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする