SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VQD1151V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
43709952
品番
VQD1151V-5L-Q
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
切換方式
(1)シングルタイプ
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ、リード線付
ポート数
4
使用流体
空気
バルブ
(V)真空用
ボディ形式
(5)ベース配管形
CE-対応品
(Q)CE対応品
CADデータダウンロード