VQD1151W-6LO-M5-Q V Series(VQD1151W) SMC 43710108 VQD1151W-6LO-M5-Q V Series(VQD1151W) SMC 43710108

V Series(VQD1151W)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード43710108 品番VQD1151W-6LO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 ポート数4 管接続口径M5 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする