VQD1251NW-5L-M5 V Series(VQD1251NW) SMC 43710162 VQD1251NW-5L-M5 V Series(VQD1251NW) SMC 43710162

V Series(VQD1251NW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43710162 品番VQD1251NW-5L-M5
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ポート数4 管接続口径M5 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする