丸玉工業
ビズソフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
色
ブラック
注文コード
43710180
品番
90383019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
マジックテープ付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
280
色
ブラック
サイズ
TG-A4
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
80
持ち手寸法(mm)
20×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。