90384023 ビズソフトバッグ 丸玉工業 43710304

ビズソフトバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)ライトブルー注文コード43710304品番90384023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。仕様マジックテープ付&底ボール入材質PP不織布幅(mm)350ライトブルーサイズWG-A4高さ(mm)280種類手提げ袋マチ(mm)80持ち手寸法(mm)20×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする