ビズソフトバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43710390 品番 90385049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋

用途A3の資料やカタログなどを入れるのに最適です。 仕様マジックテープ付&底ボール入 材質PP不織布 幅(mm)450 ダークレッド サイズWG-A3 高さ(mm)310 種類手提げ&ショルダー マチ(mm)100 持ち手寸法(mm)25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする