丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
スーベニアバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710444
品番
90360041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小ぶりでマチ広なお土産袋
用途
機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
380
色
はっぴー小紋(あかね)
高さ(mm)
370
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
200
持ち手寸法(mm)
25×550