スーベニアバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43710514 品番 90360051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小ぶりでマチ広なお土産袋

用途機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。 仕様ファスナー付&底ボール入 材質PP不織布 幅(mm)380 京都(影絵) 高さ(mm)370 種類手提げ&ショルダー 表面処理マットPP貼り マチ(mm)200 持ち手寸法(mm)25×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする