TH-1.6-0.5-4-40 スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 43710599

スルーホールタップ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)注文コード43710599品番TH-1.6-0.5-4-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキピッチ(mm)0.635寸法H(mm)0.5寸法A(mm)5適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)定格電流(A)30寸法B(mm)3.5寸法M(mm)4-40寸法F(Φmm)6寸法E(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)49以下(X方向)、29.4以下(Y方向)リール寸法a(Φmm)180リール寸法b(Φmm)60リール寸法W(mm)13テープ寸法A(mm)5.3テープ寸法B(mm)3.8テープ寸法C(mm)1.5テープ寸法D(mm)1.7テープ寸法F(mm)5.5テープ寸法G(mm)12テープ寸法P(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43710906
2020-06-04
用途: MainPCBに対するSubPCBの固定
製造業

特にものとしては問題なし
納期がかかり過ぎたので、実装スケジュールが遅延した

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする