スタッフバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43711020 品番 90312071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。

用途小物や荷物を入れる他、シューズ袋としても利用できます。 仕様コードストッパー付 材質コットン 幅(mm)280 ナチュラル サイズМ 高さ(mm)380 種類巾着(片巾着式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする