スタッフバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43711090 品番 90314019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。

用途容量が大きいのでいろんなものが入ります。持ち手付なので手提げとして利用できます。 材質ポリエステル 幅(mm)330 ブラック サイズL plus 高さ(mm)430 種類巾着(両巾着式) 持ち手寸法(mm)25×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする