丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ECO コンパクトマイバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711169
品番
90319840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途
コンビニのお買い物時など、ちょっとした量を入れるのに適しています
仕様
本体結束用ゴム紐付
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
色
バーガンディー
サイズ
mini
高さ(mm)
450
マチ(mm)
(横)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。