丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
フェルトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711625
品番
90341016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
暖かみのあるフェルト素材
用途
ホック付で中に入れる物を安全に守ります
仕様
プラホック付
材質
PPフェルト
幅(mm)
430
色
グレー
サイズ
M
高さ(mm)
300
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)130
持ち手寸法(mm)
25×550