丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
クリアバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43712246
品番
90331000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途
A3サイズの対応が可能で大きめの物も入ります
仕様
プラホック付+PP底板入
材質
本体/PVC0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
幅(mm)
450
色
クリア
サイズ
A3スクエア
高さ(mm)
330
種類
ショルダー
マチ(mm)
130
生地厚(mm)
0.3
持ち手寸法(mm)
17×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。