※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2-56×1/8 六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43712514 #2-56×1/8 六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43712514

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び#2 注文コード43712514 品番#2-56×1/8
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はねじの呼び・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び#2 材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 山数56 先端形状くぼみ先 寸法t(mm)1.524 長さ(inch)1/8 寸法d(mm)2.1 寸法S(mm)0.035 頭部形状六角穴付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする