※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#2
注文コード
43712557
品番
#2-56×3/8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#2
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
56
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
1.524
長さ(inch)
3/8
寸法d(mm)
2.1
寸法S(mm)
0.035
頭部形状
六角穴付き