アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43713232
品番
#0-80×3/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#0
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
80
先端形状
くぼみ先
寸法A(mm)
1.44
寸法t(mm)
0.8898
寸法C(mm)
(最大)0.84、(最小)0.69
寸法W(mm)
0.7112
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
3/16