アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43713241
品番
#5-40×3/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#5
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
40
先端形状
ギザ歯
寸法A(mm)
3.05
寸法t(mm)
1.91
寸法C(mm)
(最大)1.7、(最小)1.45
寸法W(mm)
1/16
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
3/16