六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43713372 品番 #10-24×5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ねじの呼び#10 材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 山数24 先端形状ギザ歯 寸法A(mm)4.64 寸法t(mm)2.67 寸法C(mm)(最大)2.59、(最小)2.24 寸法W(mm)3/32 頭部形状六角穴付き 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする