アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43713406
品番
1/4-20×1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
20
先端形状
ギザ歯
寸法A(mm)
6.14
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
(最大)3.35、(最小)3
寸法W(mm)
1/8
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
1/4