アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43713485
品番
5/16-18×1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
18
先端形状
ギザ歯
寸法A(mm)
7.72
寸法t(mm)
3.56
寸法C(mm)
(最大)4.37、(最小)3.96
寸法W(mm)
5/32
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
1-1/2