マルエム産業
マルエム産業の 継手・パイプ
マルエム産業の 継手
マルエム産業の 鋼・ステンレス管用くい込み継手
銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713750
品番
MS15(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
適合管外径(Φmm)
15
用途
衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け
形状
スリーブ
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材