日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43713801
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/8
山数
19
長さL(mm)
12
材質
鉄
寸法d(mm)
16.662
寸法a(mm)
6.35
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
1.5
表面処理
ユニクロ
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4