日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43713914
品番
PT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/8
山数
28
寸法d(mm)
9.728
材質
鉄
色
黒
長さL(mm)
8
寸法a(mm)
3.97
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
1.5
表面処理
3価ブラック
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1