日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43713966
品番
PT1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1
山数
11
寸法d(mm)
33.249
材質
鉄
色
黒
長さL(mm)
19
寸法a(mm)
10.39
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
2
表面処理
3価ブラック
寸法d2(mm)
31.77
寸法K(mm)
2.5