日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43713993
品番
PT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/8
山数
28
長さL(mm)
8
材質
鉄
寸法d(mm)
9.728
寸法a(mm)
3.97
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1