スナップオン(Snap-on)
スナップオン(Snap-on)の ソケット/ソケットレンチ
スナップオン(Snap-on)の ソケットハンドル
スナップオン(Snap-on)の ラチェットハンドル
3/8SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43714039
品番
F80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途
ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)
ヘッド:31.8
厚さ(mm)
ヘッド:14.3
全長(mm)
189
差込角(sq.)
3/8
ギア数
80枚
注意
※細かい傷、錆、スレ等がある場合がございますが、性能上は問題ございません。予めご了承ください。
※メーカー在庫品ですが、欠品時は海外からの取寄せのため、納期が2か月程度かかります。