HGC-200L ハングクリップ ロングタイプ 共栄プラスチック 43714075 HGC-200L ハングクリップ ロングタイプ 共栄プラスチック 43714075 HGC-200L ハングクリップ ロングタイプ 共栄プラスチック 43714075 HGC-200L ハングクリップ ロングタイプ 共栄プラスチック 43714075

ハングクリップ ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43714075 品番HGC-200L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

A4サイズのPOPなどの下向き展示にピッタリ、ハングクリップ ロングタイプ。
360度支柱の角度を自由に調整できる、下向き展示専用のPOPクリップです。
店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
A4用紙サイズのPOPにピッタリです。
カードからボードまではさめます。開口10mm。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:ポリスチレン、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス クリア タイプ下向きクリップタイプ 寸法(縦×横)(mm)310×80 開口幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする