東工舎金属製作所
東工舎金属製作所の プラグ・止め輪・ピン
東工舎金属製作所の プラグ・キャップ
東工舎金属製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付きテーパねじプラグ 浮き(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43714124
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/4
山数
14
長さL(mm)
17
材質
鉄
寸法d(mm)
26.441
寸法a(mm)
9.53
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法E(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9