東工舎金属製作所
東工舎金属製作所の プラグ・止め輪・ピン
東工舎金属製作所の プラグ・キャップ
東工舎金属製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付きテーパねじプラグ 浮き(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43714151
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/4
山数
19
長さL(mm)
11
材質
鉄
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4