日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43714212
品番
PT1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/16
山数
28
長さL(mm)
6
材質
鉄
寸法d(mm)
7.723
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
0.45
寸法d2(mm)
7.142
寸法K(mm)
1