共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
アクリルL型カード立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43714224
品番
L-300
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
会議や店舗等に最適、アクリルL型カード立。
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質
アクリル樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
足部分:50
色
透明
中紙サイズ(mm)
100×300