共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
塩ビ製L型カード立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43714240
品番
VL-65
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。
会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質
塩化ビニール樹脂製
型式
L型
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
足部分:25
色
透明
中紙サイズ(mm)
45×65