日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43714273
品番
PT2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT2
山数
11
長さL(mm)
22
材質
鉄
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
10.5
寸法S(mm)
27
寸法E(mm)
2
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
1.1
寸法d2(mm)
58.135
寸法K(mm)
2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。