日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43714395
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/4
山数
14
長さL(mm)
14
材質
鉄
寸法d(mm)
26.441
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
14
寸法E(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9